※使用例

0425520 コンビニエンステーブル ファミリー・ライフ 52709285 0425520 コンビニエンステーブル ファミリー・ライフ 52709285 0425520 コンビニエンステーブル ファミリー・ライフ 52709285 0425520 コンビニエンステーブル ファミリー・ライフ 52709285

コンビニエンステーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52709285 品番0425520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

簡単に引き寄せて使えるテーブル。
使いたい時だけ広げられてお部屋は広々!
わざわざテーブルの前に座る必要はありません!テレビの前や、ベッド、好きな所にこのテーブルを持ってくればOK!
天板の角度は3段階に調節できます!
脚の高さは7段階に調節できます!
折りたたんでコンパクトに収納できます。
食事の時に・パソコンに・書き物に
一部組立式

ホワイトウォッシュ 材質天板:PVC、本体:ステンレス・スチール 質量(kg)(約)2.9 幅(cm)54 高さ(cm)55.5〜72 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:(約)54×44×55.5〜72、収納時:(約)56×53×7 天板寸法(cm)(約)幅50×奥行40 高さ調整範囲(mm)555〜720(使用時) 奥行き(cm)44 収納時寸法(cm)(約)56×53×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする