TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 洗濯用品
TENMA(天馬)の 物干し/スタンド
伸縮室内物干しH型 PSBK-06
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4台)
注文コード
52709879
品番
811001082
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
シーンを洗練させるマットブラック色仕様です。
支柱の高さ、竿の幅が調整可能です。
折りたたんでコンパクトに収納可能です。
移動に便利なキャスター付きです。
用途
物干しとして。
幅(mm)
860〜1380
色
マットブラック
高さ(mm)
1000〜1620
奥行(mm)
580
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません