河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
動力分電盤 CML
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52709895
品番
CML210NK
参考基準価格(税別)
¥443,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
幹線分岐用動力分電盤、ラグ端子仕様
縦(mm)
1400
横(mm)
500
深さ(mm)
200
質量(kg)
52
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
使用ハンドル
KH-117F(キーNo.K200)
分岐回路数
10
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類
ラグ端子
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器
主幹ブレーカ容量
L.G.T3P200A
分岐ブレーカ容量
MCB3P100AF100A
分岐スペース数
0