曜日別特売
110005511 ビュートケース TENMA(天馬) 52710064

110005511 ビュートケース TENMA(天馬) 52710064
110005511 ビュートケース TENMA(天馬) 52710064

ビュートケース

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード52710064品番110005511
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

押入れの収納に最適な多段収納ケースです。
押入れ半間に2個並べて使える幅39cmです。
高さ30cmのレギュラーサイズです。
フィッツネジ式キャスター対応です。(別売)
シンプルなデザインで、すっきり整理することができます。

用途衣類他、多目的な収納に。カプチーノ高さ(mm)外形寸法:300、有効内寸:240奥行(mm)外形寸法:740、有効内寸:673容量(L)50間口(mm)外形寸法:390、有効内寸:312引出しの色クリア
注意
※耐荷重引出:8.0Kg、積み重ね段数2段
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする