電源電圧(V)AC100〜240(許容可変範囲:AC85〜264)50/60Hz
仕様CEマーク適合品、電流出力 4 mA〜20 mA、RS-232Cインターフェイス付
質量(kg)約0.5(別売品含まず)
取付方式盤面取付
使用温度範囲(℃)-10〜50
表示表示回数:4 回/s(20 回/s、50 回/s、100 回/s切換可)
保護等級IP65相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×129.5(突起部含まず)
機能ゼロトラッキング、デジタルフィルター、安定化フィルター、HOLD 対象切換、シートキーロック、ピークモード選択、アナログ出力対象切換
別売付属品電流出力(DC4mA〜20mA)、RS-232Cインターフェイス(シリアル通信)
使用湿度範囲85%RH以下(結露なきこと)
表示桁数5桁
出力範囲DC±10 V 負荷抵抗5 kΩ以上 (ファンクションにてF.S.設定)
表示範囲-99 999〜99 999
表示色赤色7セグメントLED 文字高 17 mm
消費電力(VA)約9(別売品無し、AC100 Vにて)、最大約18(別売品装着、AC100 V〜240 Vにて)
A/Dサンプリングタイム100 回/s
非直線性表示 0.01 %F.S. / 出力 0.05 %F.S.
入力ノイズ±0.6 μVp-p以下(デジタルフィルター・安定化フィルターデフォルト設定にて)
入力フィルター2 Hz、10 Hz、100 Hz、2 kHz
入力範囲±0.4 mV/V〜±3.1 mV/V入力にてF.S.設定可能(ブリッジ電源 DC5 Vの時)
出力数4 回/s、20 回/s、50 回/s、100 回/s切換可(表示回数に同期)