曜日別特売
110014842 FC-40型フィッツケースクリア TENMA(天馬) 52710134

110014842 FC-40型フィッツケースクリア TENMA(天馬) 52710134
110014842 FC-40型フィッツケースクリア TENMA(天馬) 52710134
110014842 FC-40型フィッツケースクリア TENMA(天馬) 52710134
110014842 FC-40型フィッツケースクリア TENMA(天馬) 52710134
110014842 FC-40型フィッツケースクリア TENMA(天馬) 52710134
110014842 FC-40型フィッツケースクリア TENMA(天馬) 52710134
110014842 FC-40型フィッツケースクリア TENMA(天馬) 52710134
110014842 FC-40型フィッツケースクリア TENMA(天馬) 52710134
110014842 FC-40型フィッツケースクリア TENMA(天馬) 52710134

FC-40型フィッツケースクリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品車上渡し
内容量1個注文コード52710134品番110014842
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フィッツシリーズに奥行40センチサイズが追加されました。
アルミ補強板を内臓しており、堅牢性があります。
キャスター(別売)の取り付けができます。
インテリア性を考慮し、天面にさりげなくロゴを刻印をしました。

用途各種収納に。クリア高さ(mm)外形寸法:400奥行(mm)外形寸法:400容量(L)29間口(mm)外形寸法:300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする