FC-40型フィッツケースクリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52710159 品番110014845
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

フィッツシリーズに奥行40センチサイズが追加されました。
アルミ補強板を内臓しており、堅牢性があります。
キャスター(別売)の取り付けができます。
インテリア性を考慮し、天面にさりげなくロゴを刻印をしました。

用途各種収納に。 クリア 高さ(mm)外形寸法:200 奥行(mm)外形寸法:400 容量(L)15 間口(mm)外形寸法:350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする