変換器用デジタル指示計 CSD-814B

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様BCD出力付 注文コード52710298 品番CSD-814B-15
参考基準価格(税別)¥149,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

文字高22 mmの大型蛍光表示管による明瞭な計測表示
11ドットのバーメーターで定格に対する現在値の割合が一目瞭然
内蔵4段コンパレーターに加え、別売品により8段まで増設可能
比較設定値の変更中でも計測が中断されない設定値変更機能
豊富な別売品群

表示
【状態表示】 RUN、A/Z、LOCK、HOLD、CHECK
【設定表示】 7セグメント蛍光表示管 S1, S2, S3, S4 各7桁 文字高 4.5 mm
【バーメーター表示】 11dotバーメーターにより定格荷重(100 %)に対する現在荷重の割合を表示
【表示回数】 4 回/s (設定により20 回/s可)
入力範囲
0.3 mV/V〜3 mV/V入力にてF.S.設定可能 (ブリッジ電源 DC10 Vの時)
±0.6 mV/V〜±3 mV/V入力にて±F.S.設定可能
(ファンクション設定で+/-表示モード選択時)、(ブリッジ電源 DC10 Vの時)
電源電圧(V)AC100(許容可変範囲:AC85〜132)50/60Hz 仕様BCD出力付 質量(kg)約1.9(別売品含まず) 取付方式盤面取付 使用温度範囲(℃)-10〜50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×96×175(突起部含まず) 別売付属品BCD出力 使用湿度範囲85%RH以下(結露なきこと) 表示桁数5桁 表示範囲-1000〜11000(×2,×5,×10可)、-11000〜11000(×2、×5、×10可 ファンクション設定で+/-表示モード設定時) 消費電力(VA)約22 (別売品無し、AC100 Vにて)、最大約30 (別売品実装時) A/Dサンプリングタイム100 回/s 温度の影響零点:±0.2 μV/℃(高精度型:±0.1 μV/℃)、感度:±0.001 5 %F.S./℃ 非直線性0.01 %F.S. 入力フィルター4 Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする