表示
【状態表示】 RUN、A/Z、LOCK、HOLD、CHECK
【設定表示】 7セグメント蛍光表示管 S1, S2, S3, S4 各7桁 文字高 4.5 mm
【バーメーター表示】 11dotバーメーターにより定格荷重(100 %)に対する現在荷重の割合を表示
【表示回数】 4 回/s (設定により20 回/s可)
入力範囲
0.3 mV/V〜3 mV/V入力にてF.S.設定可能 (ブリッジ電源 DC10 Vの時)
±0.6 mV/V〜±3 mV/V入力にて±F.S.設定可能
(ファンクション設定で+/-表示モード選択時)、(ブリッジ電源 DC10 Vの時)
電源電圧(V)AC100(許容可変範囲:AC85〜132)50/60Hz
仕様電圧出力 0 V〜10 V、RS-422/485インターフェイス付
質量(kg)約1.9(別売品含まず)
取付方式盤面取付
使用温度範囲(℃)-10〜50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×96×175(突起部含まず)
別売付属品電圧出力(DC0V〜10V)、RS-422インターフェース
使用湿度範囲85%RH以下(結露なきこと)
表示桁数5桁
表示範囲-1000〜11000(×2,×5,×10可)、-11000〜11000(×2、×5、×10可 ファンクション設定で+/-表示モード設定時)
消費電力(VA)約22 (別売品無し、AC100 Vにて)、最大約30 (別売品実装時)
A/Dサンプリングタイム100 回/s
温度の影響零点:±0.2 μV/℃(高精度型:±0.1 μV/℃)、感度:±0.001 5 %F.S./℃
非直線性0.01 %F.S.
入力フィルター4 Hz