TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
フィッツ差込式キャスター CSP-40
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52710344
品番
811001107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
フィッツケースFC40シリーズの専用キャスターです。
差し込むだけで簡単に取り付けられます。
用途
各種収納に。
色
クリア
高さ(mm)
外形寸法:75
奥行(mm)
外形寸法:55
間口(mm)
外形寸法:40