フィッツ差込式キャスター CSP-40

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52710360 品番 811001106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

フィッツケースFC40シリーズの専用キャスターです。
差し込むだけで簡単に取り付けられます。

用途各種収納に。 ホワイト 高さ(mm)外形寸法:75 奥行(mm)外形寸法:55 間口(mm)外形寸法:40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする