尾西のレンジ+

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(80g) 注文コード 52710606 品番 1025
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥409
販売価格(税別)
379

レンジで3分(600wの場合)加熱、そのまま蒸らして3分でさらに美味しく「アルファ米」をお召し上がりいただけます。
お湯または水を注ぐだけでも作れる3wayです。
トマトの酸味と香りが特徴のケチャップご飯です。コーンの甘味がアクセント。お米は国産うるち米のみ使用。 電子レンジでつくると更に美味しくお召し上がりいただけます。お湯または水を注ぐだけでも作れる3wayです。

仕様スプーン付 種類チキンライス 賞味期限5年 カロリー(kcal)287 原材料うるち米(国産)、味付乾燥具材(味付鶏肉、人参、コーン、味付玉ねぎ)、調味粉末(食塩、ポークパウダー、粉末醤油、トマトパウダー、チキンエキスパウダー、砂糖、野菜エキスパウダー、香辛料、パセリ、酵母エキスパウダー、食用植物油脂)/調味料(アミノ酸等)、甘味料(カンゾウ)、微粒酸化ケイ素、香料、パプリカ色素、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、トレハロース、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む) 栄養成分(1食(80g)あたり)熱量287kcal、たんぱく質6.1g、脂質1.3g、炭水化物62.8g、食塩相当量1.7g

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜19までのご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
全国数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1〜19までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1〜19までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,700 / 税込 ¥4,070
沖縄地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,400 / 税込 ¥8,140
離島数量1〜19までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,400 / 税込 ¥8,140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする