ひだまりパン

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(70g×36袋) 注文コード 52710676 品番 4005
参考基準価格(税別)¥11,880 販売価格(税込) ¥11,858
販売価格(税別)
10,980

パネトーネ種に含まれる乳酸菌、および気密性の高い包材と脱酸素剤により、長期保存が可能となっております。ミルク風味の「プレーン」、コクのある「メープル」、定番の「チョコ」をご用意。

種類パン(メープル) エコマーク認定認定 賞味期限5年 カロリー(kcal)251 原材料小麦粉(国内製造)、フラワーペースト、糖類、ショートニング、パネトーネ種粉末、酵母、乾燥卵白、食塩、乳等を主要原料とする食品、小麦粉調製品(小麦粉、食用植物油脂)/加工でん粉、ソルビトール、乳化剤、香料、カラメル色素、増粘多糖類、pH調整剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) アレルギー小麦・卵・乳・大豆 栄養成分(1個あたり)熱量251kcal、たんぱく質4.4g、脂質8.9g、炭水化物38.8g、食塩相当量0.4g エコマーク認定番号21 140 048

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52710685
2024-02-26
用途:
防災備蓄品として購入
製造業

同じく防災備蓄品として購入したアルファ米もあるが、毎度同じものばかりでは食べるのも辛くなるのでこちらのパンを購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする