定格容量980.7 N {100 kgf}
固有振動数(Hz)0.15
許容過負荷150 %R.C.
限界過負荷200 %R.C.
定格出力引張荷重:-3 mV/V±0.003 mV/V、圧縮荷重:3 mV/V±0.015 mV/V
非直線性0.025 %R.O.
繰返し性0.025 %R.O.
印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20
入力抵抗420 Ω±40 Ω
出力抵抗350 Ω±5 Ω
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ〜本体間)
温度補償(℃)-10〜70
許容温度(℃)-20〜80
温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.02 %LOAD/10 ℃
ケーブル径(Φmm)4.7
ケーブル4芯シールド付6m直結 先端Y型圧着端子付
保護等級IP67相当
材質起歪体:合金鋼
寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
質量(kg)0.8