CoCo壱番屋監修 尾西のマイルドカレーライスセット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30袋) 注文コード52710746 品番3036
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥22,658
販売価格(税別)
20,980

レトルトカレーとアルファ米の1食分セット アレルギー対応の美味しいマイルドカレーライス

セット内容アルファ米白飯、レトルトカレー、スプーン 内容量(g)カレー180、アルファ米白飯80 賞味期限5年 カロリー(kcal)462 原材料アルファ米:うるち米(国産) 、野菜カレー:野菜(玉ねぎ、じゃがいも、にんじん)、パーム油、砂糖、デキストリン、カレーパウダー、トマトペースト、食塩、ガーリックペースト、ローストココナッツペースト、酵母エキス、かつおぶしエキス、香辛料/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンC)、香料、香辛料抽出物 栄養成分(1食分(260g)あたり)熱量462kcal、たんぱく質7.7g、脂質8.8g、炭水化物87.9g、食塩相当量2.6g

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52710746
2024-02-26
用途:
防災備蓄品として購入
製造業

防災備蓄品として購入したアルファ米とパンがあるが、毎度同じものを食べるのは辛いのでこちらの商品も購入した。
カレーライスセットは何かと嬉しい。しかもココイチ

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする