YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の 本棚・ラック
書類整理カラーボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52710798
品番
CTB-9030(WH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プリントやファイルを小分けできる、棚8段の収納ラック。
A4ファイルや雑誌やカタログ、教科書、シャツやデニム、靴やスリッパ、かばんも収納OK。
奥行深め設計。棚板は6枚取り外し自由。背面化粧なし。
用途
書類収納や、スリッパラックなどに。棚/シェルフ/収納ラック/本棚/ファイル/A4/絵本/奥行深め/プリント/収納/教科書/シャツ/絵本/絵本棚/
仕様
可動棚:6枚(約3cm間隔、9段階調節可能)、固定棚1枚(真ん中)
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
12.5
色
ホワイト
耐荷重(kg)
1段あたり5
組立時間
約30〜40分
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
29.5×36×91
注意
※組立にはプラスドライバーが必要となります。ご用意お願い致します。