YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の 本棚・ラック
書類整理カラーボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52710807
品番
CTB-9030(DBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プリントやファイルを小分けできる、棚8段の収納ラック。
A4ファイルや雑誌やカタログ、教科書、シャツやデニム、靴やスリッパ、かばんも収納OK。
奥行深め設計。棚板は6枚取り外し自由。背面化粧なし。
用途
書類収納や、スリッパラックなどに。棚/シェルフ/収納ラック/本棚/ファイル/A4/絵本/奥行深め/プリント/収納/教科書/シャツ/絵本/絵本棚/
仕様
可動棚:6枚(約3cm間隔、9段階調節可能)、固定棚1枚(真ん中)
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
12.5
色
ダークブラウン
耐荷重(kg)
1段あたり5
組立時間
約30〜40分
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
29.5×36×91
注意
※組立にはプラスドライバーが必要となります。ご用意お願い致します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52710807
CTB-9030(DBR)
52710798
CTB-9030(WH)
書類整理カラーボックス
YAMAZEN(山善)
1台
¥
6,098
税込
¥
6,708
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)