色ホワイト
用途A4ファイルや用紙などの書類収納に。事務所/オフィス/デスク/勉強道具/ランドセル置き/学習机/サイド/サイド収納/ラック/小物/コンパクト/スリム/シンプル/チェスト/棚/サイドワゴン
材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、背板:プリント紙化粧繊維板
質量(kg)13
間口(mm)285
耐荷重(kg)(引き出し)各2.5、(天板)10、(全体)25
キャスター4個(うちストッパー付き2個)
組立時間約60分以上
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28.5×36.5×65(上まで7.5)
天板寸法(cm)幅28.5×奥行36×厚さ1.5
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)285×365×650
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×31.5×6.5(上まで7.5)