書類チェスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52710850 品番CTC-6DW(DBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

書類や手紙を小分けできる、多段チェスト
A4クリアファイルや用紙が収納可能なサイズ
フラットな天板は、サイドテーブルのように使ってもOK
引き出しには落下防止のストッパー付き
背面化粧あり

ダークブラウン 用途A4ファイルや用紙などの書類収納に。事務所/オフィス/デスク/勉強道具/ランドセル置き/学習机/サイド/サイド収納/ラック/小物/コンパクト/スリム/シンプル/チェスト/棚/サイドワゴン 材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、背板:プリント紙化粧繊維板 質量(kg)13 間口(mm)285 耐荷重(kg)(引き出し)各2.5、(天板)10、(全体)25 キャスター4個(うちストッパー付き2個) 組立時間約60分以上 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28.5×36.5×65 天板寸法(cm)幅28.5×奥行36×厚さ1.5 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)285×365×650 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×31.5×6.5
注意
※組立て式で引き出し数が多くなっています。時間はかかりますが、組立ての難易度は高くありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする