質量(g)110
定格容量1.961 N {200 gf}
定格出力±2 mV/V±0.4 mV/V
保護等級IP30相当
温度補償(℃)0〜50
繰返し性0.2 %R.O.
絶縁抵抗(MΩ)1000 MΩ 以上(DC50 V)
寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
固有振動数(Hz)440
ケーブル4芯並列ビニル線 60 cm直結、先端柳線
温度の影響零点:0.5 %R.O./10 ℃、出力:0.5 %LOAD/10 ℃
印加電圧(V)推奨:3以下、最大:6
許容温度(℃)-10〜60
非直線性0.2 %R.O.
許容過負荷150 %R.C.
限界過負荷150 %R.C.
入力抵抗270 Ω±40 Ω
出力抵抗270 Ω±40 Ω