協伸製作所
協伸製作所の フレコンバック、モッコ
協伸製作所の フレコンバック
協伸製作所の フレコンバック丸型
エコパレらいと君
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52710965
品番
-
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
組立、段積可能な強固なフレコン台車
用途
フレコンバッグ用台車
材質
鉄
質量(kg)
45
色
ブルー
容量
1立米
耐荷重(kg)
400
キャスター
あり
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000