協伸製作所
協伸製作所の フレコンバック、モッコ
協伸製作所の フレコンバック
協伸製作所の フレコンバック丸型
エコパレらいと君用底板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52710974
品番
-
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
エコパレらいと君用底板
用途
エコパレらいと君用底板
材質
合板(木)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1000
耐荷重(kg)
20
板厚(mm)
9
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000