※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

外径くん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)Φ250〜350 注文コード52711550 品番MD-300【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は測定範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。
視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。
本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。
本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。
全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 最小読取値(mm)0.01(設定により0.0002〜1mmで変更可能) 測定範囲(mm)Φ250〜350 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番838-1296 材質(本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ 質量(g)520 繰返し精度(mm)±0.03 ゲージΦ300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする