593371 マイクロファイバータオル 約350×370mm JET INOUE(ジェットイノウエ) 52711655 593371 マイクロファイバータオル 約350×370mm JET INOUE(ジェットイノウエ) 52711655

マイクロファイバータオル 約350×370mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52711655 品番 593371
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

高吸収性マイクロファイバータオル新登場!!
超極細繊維立体構造で水分をグングン吸収!!
水滴や汚れをすばやく吸収します!!

ブルー 寸法(mm)350×370 用途清掃・お手入れ サイズ(cm)約35×37 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:574

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53583189
2023-03-14
用途:
洗車時等に使用

手ごろな大きさ、価格で重宝しています。できれば白色が欲しいです。

対象商品:
52711655
2022-02-01
用途:
洗車時の拭き上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

流石、マイクロファイバーで拭き上げが楽ちんでした。
ただ、大きくてちょっと絞りづらかった。
2/3くらい(雑巾2枚分)のサイズもバリエーションであると最高かもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする