593437 洗車ブラシ ガラススクイージー付 JET INOUE(ジェットイノウエ) 52711759 593437 洗車ブラシ ガラススクイージー付 JET INOUE(ジェットイノウエ) 52711759 593437 洗車ブラシ ガラススクイージー付 JET INOUE(ジェットイノウエ) 52711759

洗車ブラシ ガラススクイージー付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52711759 品番593437
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ブラシに水切り用スクイージーが付いて一石二鳥アイテム!!

材質ボディ:PP、ブラシ:PVC 用途清掃・お手入れ 長さ(mm)ブラシ毛:約60 寸法(幅W×高さH)(mm)約265×100 危険物の類別非危険物
注意
※ブラシハンドルに取り付けて使用します。ブラシハンドルは別売りとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
車の洗車に使用
運輸・通信業

洗車とガラスの水切りついてて、便利でした。ブラシも柔らかく洗車傷も少しは安心でした

2026-02-08
用途:
大型車両の洗車
運輸・通信業

高いところまで届いて助かりますホースも繋げて洗車も楽々。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする