※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MAS-PCコンビネーションコネクター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)50.8 注文コード52711857 品番MAS-PC42-51【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別) アウトレット
¥3,790359
この商品は寸法Dなど15種類から選べます 他の種類を見る

MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質CAC202 保護等級IP67G(ビニール被覆フレックスに接続の場合) ねじサイズC-51 寸法D(mm)50.8 寸法d(mm)39.3 寸法c(mm)18.0 寸法b1(mm)22.0 寸法L(mm)51.0 寸法E(mm)60.5 寸法F(mm)64.5 寸法G8 質量(g)385 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする