シライ
耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1本
全長(m)
2
最大使用荷重(t)
0.5
注文コード
52712189
品番
TFE-0.5X2.0【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,890
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・最大使用荷重
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
全長(m)
2
最大使用荷重(t)
0.5
トラスコ品番
817-0676
質量(kg)
1.47
本体厚さ(mm)
55
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
アラミド(心体)
色
白
本体幅(mm)
5