トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合機種【F.R.C】FC-G20R・FC-D301、【ICOM】IC-4400/L・IC-4310/L・IC-4300/L、【ALINCO】DJ-P221LA/LK・DJ-P221MA/MK・DJ-P22・DJ-DPS70KA・DJ-DPS70KB・DJ-DPS71KA・DJ-DPS71KB、【YAESU】FTH-507・FTH-307・FTH-308・FTH-214・FTH-314/314L・VXD1/D1S・CL40・CL70・SR40・SR45・SR70/70A・SR100/100A・SR235・SRS210A・SRS220A 注文コード52712785 品番FPG-29WP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は適合機種など11種類から選べます 他の種類を見る

現場に強い私のパートナー!従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)
仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。
耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。
金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。
毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。

適合機種【F.R.C】FC-G20R・FC-D301、【ICOM】IC-4400/L・IC-4310/L・IC-4300/L、【ALINCO】DJ-P221LA/LK・DJ-P221MA/MK・DJ-P22・DJ-DPS70KA・DJ-DPS70KB・DJ-DPS71KA・DJ-DPS71KB、【YAESU】FTH-507・FTH-307・FTH-308・FTH-214・FTH-314/314L・VXD1/D1S・CL40・CL70・SR40・SR45・SR70/70A・SR100/100A・SR235・SRS210A・SRS220A ケーブル長(mm)(本体-マイク)920、(マイク-イヤホン)470 適合メーカーF.R.C、ICOM、ALINCO、YAESU
注意
※各無線機 機種に適合するピン形状があります。
※お買い求めの際は適合ピンのご確認をお願いします。
※Fタイプ…F.R.C.対応
※Aタイプ…ALINCO対応
※Iタイプ…ICOM対応
※Kタイプ…KENWOOD対応
※Yタイプ…F.R.C.対応
※YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ]
※WPタイプ…各社防水ジャック対応
※KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応
※DWPタイプ…F.R.C.デジタル簡易無線登録局対応
※IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応
※IMタイプ…ICOM Multi対応
※MMタイプ…MOTOROLA Multi対応
※YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする