ムサシインテック
ムサシインテックの グリスニップル・オイル窓
ムサシインテックの オイルカップ・グリースカップ
絶縁油耐電圧試験用オイルカップ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52712828
品番
3880
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
視認性がよいアクリル製の採油カップを採用し、高精度マイクロメータによる正しいギャップ調整が可能
左右の軸径が異なる為、間違った取付けを未然に防止
仕様
放電球径:Φ12.5mm、玉間隔設定:マイクロメータによる調整、試験用油容量:200cc
対応製品
IP-55R、IP-55D 旧製品:IP-55S、IP-5005、IP-5005S ※R-3010(IP-R1セット)には、ご使用出来ません
材質
カップ:アクリル製、放電球・指示棒:真鍮製(ニッケルメッキ加工)、マイクロメータ部:アルミ製
質量(g)
約260
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
213×80×76