イースタン精工
樹脂ベアリングEO-6Bタイプ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(mm)
24
19
20
22
24
26
30
35
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52713074
品番
EO-0624-6B SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
8
対辺(mm)
六角穴(2.5)
寸法d(mm)
M6
ベアリング
696ZZ SUS
寸法D(mm)
24
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
1
寸法R(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.48MB)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方