イースタン精工
樹脂ベアリングEOタイプ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52713160
品番
EO-0626 SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法d(mm)
6
ベアリング
696ZZ SUS
寸法D(mm)
26
寸法B(mm)
8
寸法R(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.48MB)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方