Vミニフレーム ラフィネ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52713178 品番 106-911
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

てのひらサイズのかわいいフォトフレーム、Vミニフレーム ラフィネ。
場所を選ばずお好みの場所に飾れるVミニフレームにかわいいカラーが登場!チェキフィルムやL判ハーフが収納できます。おしゃれな専用段ボール箱入りなのでちょっとしたギフトにもおすすめです。

仕様壁掛用金具・縦横兼用スタンド付 材質(面)透明樹脂 寸法(mm)(窓)53×78 ブルー 材質(本体)樹脂製 質量(g)90 外寸(mm)89×114×17(スタンド除く) 内寸(mm)64×89 適合サイズチェキ/L判ハーフ(64×89mm) 木目 設置形態掛け置き兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする