106-956 ポータブルフォトフレーム 2L判 ヨコ 万丈 52713537 106-956 ポータブルフォトフレーム 2L判 ヨコ 万丈 52713537 106-956 ポータブルフォトフレーム 2L判 ヨコ 万丈 52713537 106-956 ポータブルフォトフレーム 2L判 ヨコ 万丈 52713537 106-956 ポータブルフォトフレーム 2L判 ヨコ 万丈 52713537 106-956 ポータブルフォトフレーム 2L判 ヨコ 万丈 52713537

ポータブルフォトフレーム 2L判 ヨコ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52713537 品番 106-956
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

スリムにたたんで持ち運べる、ポータブルフォトフレーム 2L判 ヨコ。
スリムに畳んで持ち運べるので、お好きな場所に飾ることができます。鮮やかなカラーの表紙は、布張りなので畳んだ状態もおしゃれです。カラーは全9色から選べて、推し活にもおすすめです。

寸法(mm)(窓)168×117 ローズ 材質(本体)紙、布 質量(g)170 外寸(mm)(折りたたみ時)225×180×9 適合サイズ2L判(127×178mm) 設置形態置きのみ
注意
※窓に透明シートなどはついていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする