CARL BECHEM
CARL BECHEMの 食品機械用潤滑剤
CARL BECHEMの 食品用グリース
ベルルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(390g×12本)
注文コード
52713808
品番
FA46 No.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
用途
食品機械用汎用グリース
増ちょう剤
アルミコンプレックス
基油
ホワイトオイル
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
390mL