CARL BECHEM
CARL BECHEMの 食品機械用潤滑剤
CARL BECHEMの 食品機械用潤滑油
ベルジンス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
危険物の品名
第四石油類
注文コード
52713844
品番
32 H1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
危険物の品名
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
作動油・ギア油・コンプレッサー油兼用油
基油
合成油
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20000mL
危険物の性状
非水溶性