画像準備中

ベルテンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 注文コード52713914 品番500T 2 No.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
用途
超耐熱性に優れたグリース。
ゴム・プラスチックの潤滑にも適用可能。
増ちょう剤PTFE 基油フッ素油 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする