画像準備中

ベルルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1kg×10缶) 注文コード52713930 品番FG-H 2 SL No.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は内容量6種類から選べます 他の種類を見る
用途
耐荷重性能に優れた食品機械用高性能。
グリース低温性・耐熱性にも優れます。
増ちょう剤特殊複合カルシウムコンプレックス 基油合成油 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする