CARL BECHEM
CARL BECHEMの 食品機械用潤滑剤
CARL BECHEMの 食品機械用潤滑油
ベルクリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(400mL)
注文コード
52714000
品番
H1 スプレー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
食品機械設備用脱脂クリーニングスプレー。
無色透明で臭気が少なく作業環境の向上に寄与いたします。
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性