東邦歯科産業
東邦歯科産業の 施設用家具・備品
東邦歯科産業の 殺菌シューズボックス
UVクリーン シューズ 安全靴 殺菌保管庫 木目調ライトドア窓・照明機能付 ライト色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52714054
品番
L-2
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥247,500
販売価格(税別)
¥
225,000
バスケットに入れる
木目調ドアは、3M 抗ウィルス・抗菌シートを使用しています。タイマー消灯・紫外線劣化防止機能付。
用途
シューズ 安全靴を紫外線殺菌保管庫
付属品
殺菌表示プレート 抗ウィルス・抗菌シール×1
質量(kg)
30
色
3M抗ウィルス・抗菌 ライト
幅(cm)
48
ランプ
(殺菌ランプ)15w×4、(照明青色ランプ)15w×2
保管数
12足
高さ(cm)
102
ファン
静音冷却ファン×1
ドア
木目調 抗ウィルス・抗菌シート
奥行き(cm)
43
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません