付属品標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター
仕様(ヘイズ値)0.01、色域(%):(DCIカバー率)92/(NTSCカバー率)82、超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、広色域:トリルミナス プロ、有効画面サイズ(cm):幅94.1×高さ52.9、対角108.0
質量(kg)10、(スタンド含む)10.5
消費電力(W)103
最大出力(W)実用(JEITA):20(10+10)
対応HDR信号:HDR10/HLG/Dolby Vision
機能【法人向けブラビア専用機能】プロ設定、HTML5、RS232C、【高音質機能】DOLBY ATMOS対応、【ネットワーク機能】ANDROID TV、CHROMECAST BUILT-IN、WORKS WITH APPLE AIRPLAY、WORKS WITH APPLE HOMEKIT
コントラスト比1200:1
メモリー容量16GB
解像度3840×2160(4K)
表示可能色数(最大)10.7億色
設置方法縦置き
入力端子(HDMI)4、(ビデオ)11
視野角(左右:上下)178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)
スピーカーフルレンジ×2、(種類)エックス バランスド スピーカー、(スピーカー数)2
色(本体)ブラック
端子(USB)2
プロセッサー(高画質)HDR X1
出力端子(ヘッドホン)1、光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS):1
画素数水平3840×垂直2160(4K)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97.2×7.0×56.7、(スタンド含む)97.2×28.6×63.2
バックライト直下型LED
プロファイルBLUETOOTH対応:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP
パネル液晶パネル
ピクセル(ピッチ)0.2451 × 0.2451
設置条件傾斜:(横設置時)前傾20度、後傾20度、(縦設置時)前傾20度、後傾20度1
待機時消費電力(W)0.5
モニターサイズ43
VESA対応横200×縦200(MM)
無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n、BLUETOOTHオーディオ機器対応
リフレッシュレート(Hz)60(パネル)
輝度(cd/m2)440
応答時間(ms)(GRAY TO GRAY. AVE.)8
LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1