フラワーベースリードディフューザー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100mL) 注文コード 52715366 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,709 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

日常のストレスや緊張といった悩みを精油の力で緩和する事を目的として香りをブレンドしたリードディフューザー。
使用後はフラワーベースとしても使用可能。インテリアとして長くお楽しみ頂けます。香りはスティック2本使用時約2ヶ月持続します。

用途玄関・リビング用として、ギフト、プレゼントにおすすめ 付属品天然木トレイ・スティック7本 成分香料(天然精油)・溶剤 容量(mL)100 寸法(Φ×高さH)(mm)107×280 香りベルガモット 有効期間約2か月(スティック2本使用時) 危険等級U 使用場所玄関・リビング用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 商品タイプ本体
注意
※持続時間は季節や使用状況により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする