ThaleiaVeil
ThaleiaVeilの 消臭・芳香剤
ThaleiaVeilの 消臭・芳香スティック/キャンドル
フラワーベースリードディフューザー
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個(100mL)
香り
オレンジ
注文コード
52715384
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
香り
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
日常のストレスや緊張といった悩みを精油の力で緩和する事を目的として香りをブレンドしたリードディフューザー用詰め替えリフィル。
用途
玄関・リビング用として、ギフト、プレゼントにおすすめ
成分
香料(天然精油)・溶剤
容量(mL)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×25×16.5
香り
オレンジ
有効期間
約2か月(スティック2本使用時)
危険等級
U
使用場所
玄関・リビング用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
商品タイプ
詰め替え用
注意
※持続時間は季節や使用状況により異なります。