ThaleiaVeil
ThaleiaVeilの 消臭・芳香剤
ThaleiaVeilの 消臭・芳香スティック/キャンドル
フラワーベースリードディフューザー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(100mL)
注文コード
52715400
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
日常のストレスや緊張といった悩みを精油の力で緩和する事を目的として香りをブレンドしたリードディフューザー用詰め替えリフィル。
用途
玄関・リビング用として、ギフト、プレゼントにおすすめ
成分
香料(天然精油)・溶剤
容量(mL)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×25×16.5
香り
ベルガモット
有効期間
約2か月(スティック2本使用時)
危険等級
U
使用場所
玄関・リビング用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性
商品タイプ
詰め替え用
注意
※持続時間は季節や使用状況により異なります。