河村電器産業
ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG-D
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
有効深さ(mm)
(ドア下)180、(ハンドル下)135
基板寸法(mm)
920×920
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
注文コード
52715486
品番
SPOG1010-20D
参考基準価格(税別)
¥227,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
有効深さ・基板寸法・色
など
232
種類から選べます
他の種類を見る
IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)180、(ハンドル下)135
材質
ステンレス製
保護等級
IP54
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
53.9
基板寸法(mm)
920×920
構造
水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
KH-100(キー付防水平面ハンドル)
使用場所
屋外用、露出形
ドア
両扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.5、ボデー1.5
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)
1015×1000×200