曜日別特売
21013-TLS プラグ フリー 240V 32A 2P+E CEENORM 52715585

プラグ フリー 240V 32A 2P+E

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード52715585品番21013-TLS
参考基準価格(税別)¥4,570販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様定格電流:32A 定格電圧 VAC:240V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:プラグ ピン コンフィグレーション:2P+E コネクタ 色:ブルー IP定格:IP44 製品群:- コンタクト 終端:ネジ 種別:プラグ アウトレット数:1 定格電圧:240Vアズワン品番65-1518-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする