SPOG1080-20DK ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG-D 河村電器産業 52715897

SPOG1080-20DK ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG-D 河村電器産業 52715897
SPOG1080-20DK ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG-D 河村電器産業 52715897

ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG-D

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個有効深さ(mm)(ドア下)180、(ハンドル下)135基板寸法(mm)920×720クリーム(マンセル2.5Y9/1)注文コード52715897品番SPOG1080-20DK
参考基準価格(税別)¥192,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット

有効深さ(mm)(ドア下)180、(ハンドル下)135材質ステンレス製保護等級IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)質量(kg)44.5基板寸法(mm)920×720構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形ドア両扉キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付キャビネット寸法(mm)1015×800×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする