182642-1 プラグ フリー ソケット コンタクト 16WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 52716897

プラグ フリー ソケット コンタクト 16WAY

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52716897
品番
182642-1
参考基準価格(税別)¥2,590販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様
製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:16 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) 色:ブラック コネクタ マウント:フリーハンギング コネクタ シェルサイズ:17 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 定格電流:13A 可燃性評価:UL94V-0 種別:プラグ インサート アレンジメント:17-16 絶縁抵抗:5000MΩ ポジション数:16 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC 定格電圧 V DC:250V 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V
アズワン品番
65-1408-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする