SMC
エアフィルタ AF-A AF30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
Rc3/8
オートドレン仕様
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
注文コード
52717596
品番
AF30-03BD-27-40-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,180
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様
など
167
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ろ過度(μm)
5
ボディサイズ
30
ドレン貯留量(cm
3
)
25
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)