ファインキューブクッション KGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様サイズ(mm):420×290 材質:中材/ウレタンフォーム、カバー/(外側)ポリエステル100%・(内側)PP(ポリプロピレン) 重量:約240g 洗濯方法:洗濯可/脱水可/乾燥機可 注文コード52717798 品番KG1492000
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

柔らかく人の体の曲線にやさしくフィットし、体位交換保持などに便利なクッションです。
高反発のウレタンフォームをキューブ状にカット、ひとりひとりの身体に調整しやすいように中材に流動性をもたせました。
中材に密度の高いウレタンフォームを使用しており、ヘタリにくく長持ちします。
汚れた場合は、そのまま洗浄可能で、いつも清潔にご使用いただけます。

仕様サイズ(mm):420×290 材質:中材/ウレタンフォーム、カバー/(外側)ポリエステル100%・(内側)PP(ポリプロピレン) 重量:約240g 洗濯方法:洗濯可/脱水可/乾燥機可 アズワン品番0-8609-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする