曜日別特売
AP-06-S ヒートカットエプロン(無縫製)超軽量・撥水 AP-06シリーズ ウインセス 52717904

AP-06-S ヒートカットエプロン(無縫製)超軽量・撥水 AP-06シリーズ ウインセス 52717904
AP-06-S ヒートカットエプロン(無縫製)超軽量・撥水 AP-06シリーズ ウインセス 52717904
AP-06-S ヒートカットエプロン(無縫製)超軽量・撥水 AP-06シリーズ ウインセス 52717904

ヒートカットエプロン(無縫製)超軽量・撥水 AP-06シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1枚仕様仕様:超軽量・撥水 サイズ:S 丈(cm):128 本体部(cm):110 幅(cm):74 重量(g):43 全長(mm):110 入数:1枚 素材:ポリエステル(撥水加工)注文コード52717904品番AP-06-S
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,859
販売価格(税別)
1,690

レーザー裁断のみで縫製せず、ハトメ、背カン、ホック等も使用していないので防塵性に優れます。
軽量織布に撥水加工を施した生地を使用しています。

仕様仕様:超軽量・撥水 サイズ:S 丈(cm):128 本体部(cm):110 幅(cm):74 重量(g):43 全長(mm):110 入数:1枚 素材:ポリエステル(撥水加工)アズワン品番4-5180-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする